Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100AE-1/4 C145
Rubix:A0448775
Fabrikant:6967020
EAN:7323220748501


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,1 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AE-1/4 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/4-20 |
| Diameter schroefdraad | 5,1 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Diameter handvat | 6,477 mm |
| Aansluiting | 4,8514 mm |
| Diepte schroefdraad | 11 mm |
| Schroefhoek | 13 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | unc 1/4-20 |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Tolerantie | 3bx |
| Type schacht | tap shank ansi-inch: 0,255 x 0,191 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,84 excl. BTW
/ stuk
€ 28,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen