COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-5/8 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM103AE-5/8 C110
Rubix:A0448607
Fabrikant:6967065
EAN:7323220748952
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-5/8 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/2-13
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-5/8 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/2-13
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter10,8 mm
Diameter handvat8,95 mm
Aansluiting9,3218 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte110 mm
Schroefdraadunc 1/2-13
Aantal windingen per inch13
Tolerantie3bx
81,90 excl. BTW
/ stuk
99,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen