PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22210-UNC2

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P22210-UNC2
Rubix:20501536
Fabrikant:6149422
EAN:4042446227678
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22210-UNC2
Technische samenvatting
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P22210-UNC2


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22210-UNC2

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,184 mm
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting2,1 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte45 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc #2 - 56
Aantal windingen per inch40
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,98 excl. BTW
/ stuk
37,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen