Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM100AA-M4 P1PM
Rubix:A0449021
Fabrikant:8055800
EAN:7323225953726


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100AA-M4 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 x 0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Bekleding | tialn |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4 x 0,7 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,92 excl. BTW
/ stuk
€ 60,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen