Referenties
Sandvik Coromant:T200-PD100DA-M4 D110
Rubix:A0448267
Fabrikant:8248165
EAN:7323226756166


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PD100DA-M4 D110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Bekleding | pvd tialn |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4 |
| Aantal windingen per inch | 36,29 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen