Referenties
Walter Prototyp:EP2051305-M5
Rubix:20503086
Fabrikant:6245577
EAN:4042446239916

Technische samenvatting
| Schroefdraad | filettatura metrica (m) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051305-M5
ALTIUS
Prototyp protostar machinetap pm ep2051305-m5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | filettatura metrica (m) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | 5x0,8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
€ 53,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen