Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM100DA-M2.5 P1PM
Rubix:A0448998
Fabrikant:8061290
EAN:7323225980579


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m2,5x0,45 (din 371) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100DA-M2.5 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2,5x0,45 (din 371) |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 12,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 4 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m2,5x0,45 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,17 excl. BTW
/ stuk
€ 82,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen