PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20411-M5
Rubix:20492240
Fabrikant:5076520
EAN:4042446010645

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E LI DL 6H DIN371 PARADUR N 20411-M5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20411-M5
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | linker |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (onbeschichtet) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | iso2/6h (6h) |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,28 excl. BTW
/ stuk
€ 34,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen