COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD101JA-M8 D115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-SD101JA-M8 D115
Rubix:A0448238
Fabrikant:8248659
EAN:7323226761108
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD101JA-M8 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadm8×1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-SD101JA-M8 D115


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8×1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat6,2 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Bekledingticn
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm8×1,25
Tolerantie6hx
Type schachtpoint tap (780)
44,15 excl. BTW
/ stuk
53,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen