PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL P24360-G2

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P24360-G2
Rubix:20501726
Fabrikant:6149508
EAN:4042446228521
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL P24360-G2

Technische samenvatting

Schroefdraadg 2'-11
Diameter schroefdraad59,614 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL P24360-G2


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P24360-G2

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 2'-11
Diameter schroefdraad59,614 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter59,614 mm
Diameter handvat45 mm
Aansluiting35 mm
Diepte schroefdraad34 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingunbeschichtet
Totale lengte220 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 2'-11
Aantal windingen per inch11
Tolerantienormal
Type schachtcilindrische schacht (zyl)
825,00 excl. BTW
/ stuk
998,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen