PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 BL 204602-M16
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:204602-M16
Rubix:20492426
Fabrikant:5076607
EAN:4042446011420

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16x2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 BL 204602-M16
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 204602-M16
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Bekleding | ongecoat (unbeschich / bright uncoated) |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m16x2 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | recht (straight) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,25 excl. BTW
/ stuk
€ 126,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen