Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100AM-1/16 B145
Rubix:A0448728
Fabrikant:6967075
EAN:7323220749058


Technische samenvatting
| Schroefdraad | nptf 1/16-27 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AM-1/16 B145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | nptf 1/16-27 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Diameter handvat | 7,6 mm |
| Aansluiting | 7,95 mm |
| Diepte schroefdraad | 14 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | pvd |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | nptf 1/16-27 |
| Aantal windingen per inch | 27 |
| Tolerantie | normaal |
| Type schacht | tap-schacht ansi (inch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,07 excl. BTW
/ stuk
€ 50,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen