Referenties
Sandvik Coromant:T100-HD100DA-M5 A110
Rubix:A0448442
Fabrikant:8251289
EAN:7323226780482


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 100 DRAADTAP T100-HD100DA-M5 A110
CoroTap™ 100-snijtap met rechte groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 3,76 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Aantal windingen per inch | 31,75 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 371 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,32 excl. BTW
/ stuk
€ 316,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen