Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM150DA-M4 B150
Rubix:A0447883
Fabrikant:8251241
EAN:7323226780000


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M4 B150
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | uncoated |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,29 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,49 excl. BTW
/ stuk
€ 28,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen