PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC7/
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E22364-UNC7/16
Rubix:A0310649
Fabrikant:5603192
EAN:4042446189235

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 7/16-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 11,113 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC7/
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E22364-UNC7/16
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 7/16-14 |
| Diameter schroefdraad | 11,113 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,113 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 7/16 in - 14 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,85 excl. BTW
/ stuk
€ 65,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen