COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AF-3/8 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100AF-3/8 C145
Rubix:A0448743
Fabrikant:6967029
EAN:7323220748594
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AF-3/8 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AF-3/8 C145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat9,68 mm
Diepte schroefdraad15,01 mm
Bekledingpvd-gecoat
Totale lengte89,99 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunf 3/8-24
Aantal windingen per inch24
Tolerantie3bx
35,70 excl. BTW
/ stuk
43,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen