COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AE-1/4 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100AE-1/4 C110
Rubix:A0448776
Fabrikant:6967043
EAN:7323220748730
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AE-1/4 C110

Technische samenvatting

Schroefdraad1/4-20 unc
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AE-1/4 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad1/4-20 unc
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter5,1 mm
Diameter handvat6,48 mm
Diepte schroefdraad11 mm
Bekledingalcrn
Totale lengte80 mm
Schroefdraad1/4-20 unc
Aantal windingen per inch20
Tolerantie3bx
28,60 excl. BTW
/ stuk
34,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen