COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM102AA-M6 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM102AA-M6 C110
Rubix:A0448668
Fabrikant:6967053
EAN:7323220748839
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM102AA-M6 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM102AA-M6 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Bekledingpvd
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm6x1
Tolerantie6h
Type schachtdin 371/ansi
33,43 excl. BTW
/ stuk
40,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen