Referenties
Sandvik Coromant:T200-XM100AE-4-40 C110
Rubix:A0449130
Fabrikant:6967136
EAN:7323220749416


Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #4-40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,84 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AE-4-40 C110
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Diameter schroefdraad | 2,84 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,6 mm |
| Diepte schroefdraad | 9,5 mm |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,71 excl. BTW
/ stuk
€ 29,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen