Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM105DA-M30 P1PM
Rubix:A0448876
Fabrikant:8055836
EAN:7323225954082


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m30x3,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM105DA-M30 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m30x3,5 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | ja |
| Boordiameter | 26 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Schroefdraad | m30x3,5 |
| Aantal windingen per inch | 7,26 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,00 excl. BTW
/ stuk
€ 755,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen