COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100JA-M4 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PM100JA-M4 P1PM
Rubix:A0449290
Fabrikant:8060170
EAN:7323225977418
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100JA-M4 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm4×0.7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100JA-M4 P1PM


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4×0.7
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat3,2 mm
Aansluiting4 mm
Diepte schroefdraad12 mm
Bekledingtialn
Totale lengte52 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4×0.7
Aantal windingen per inch36,29
Tolerantie6h
40,56 excl. BTW
/ stuk
49,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen