Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM100JA-M6 P1PM
Rubix:A0449288
Fabrikant:8060172
EAN:7323225977432


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6×1,0 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM100JA-M6 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6×1,0 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Bekleding | p1pm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Schroefdraad | m6×1,0 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,13 excl. BTW
/ stuk
€ 52,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen