Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM100JA-M4 P1PM
Rubix:A0448989
Fabrikant:8056459
EAN:7323225957823


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4×0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM100JA-M4 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4×0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 52 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m4×0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,29 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | 2,5×dn lange schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen