DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M22 X 1.5

Machinetappen EX10

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX10M22X1.5
Rubix:20025164
EAN:7320760149867
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M22 X 1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm22 x 1,5
Diameter schroefdraad22 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M22 X 1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm22 x 1,5
Diameter schroefdraad22 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter20,5 mm
Diameter handvat14,5 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad17 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm22 x 1,5
Tolerantie6h
Aangepaste tariefcode82074010
177,48 excl. BTW
/ stuk
214,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen