Referenties
Sandvik Coromant:T200-MM100IA-M8 C145
Rubix:A0448352
Fabrikant:8248580
EAN:7323226760316


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100IA-M8 C145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,3 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m8 x 1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,34 excl. BTW
/ stuk
€ 36,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen