WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M30X1.5

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2136406-M30X1.5
Rubix:A0310627
Fabrikant:5603167
EAN:4042446188986
WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M30X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm30x1,5
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M30X1.5


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136406-M30X1.5

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm30x1,5
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter28,5 mm
Diameter handvat22 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad26 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingticn
Totale lengte150 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm30x1,5
Aantal windingen per inch16,93
Tolerantie6hx
336,00 excl. BTW
/ stuk
406,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen