DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 6

Machinetappen E201

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E201M6
Rubix:20020903
EAN:7320760085219
DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 6

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 6


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
TARAUD MACHINE M 6 X1,00 E201 DROIT 6HX DIN 371 HSCO XP

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
27,76 excl. BTW
/ stuk
33,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen