COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104DA-M10 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM104DA-M10 P1PM
Rubix:A0448896
Fabrikant:8055827
EAN:7323225953993
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104DA-M10 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM104DA-M10 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelsprayja
Bekledingpvd + tialn
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm10
99,06 excl. BTW
/ stuk
119,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen