DORMER HSCO MACHINETAP EP00 M16 (E265)

Machinetappen EP006H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP00M16
Rubix:20021068
Fabrikant:5973489
EAN:7320760135952
DORMER HSCO MACHINETAP EP00 M16 (E265)

Technische samenvatting

Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP00 M16 (E265)


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM M16 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Bekledingblank
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm16 x 2,00
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
67,69 excl. BTW
/ stuk
81,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden