Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM101DB-M10X125P1PM
Rubix:A0448946
Fabrikant:8056290
EAN:7323225956444


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101DB-M10X125P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | pvd tialn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | cylindrical standard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ stuk
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen