Referenties
Sandvik Coromant:T200-PM101JA-M10 P1PM
Rubix:A0449226
Fabrikant:8057397
EAN:7323225962872


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10×1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101JA-M10 P1PM
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10×1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 9 ° |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Totale lengte | 75 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10×1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | tap shank jis -metric: 7.00 x 5.50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,90 excl. BTW
/ stuk
€ 72,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen