DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M8

Machinetappen E261

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E261M8
Rubix:20021004
EAN:7320760674574
DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M8
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M8


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtialn top
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,39 excl. BTW
/ stuk
75,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen