Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM151DA-M16 B150
Rubix:A0447877
Fabrikant:8251247
EAN:7323226780062


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 x 2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM151DA-M16 B150
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 x 2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schroefdraad | m16 x 2 |
| Aantal windingen per inch | 12,7 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 376 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,49 excl. BTW
/ stuk
€ 76,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen