Referenties
Dormer:E22512-24
Rubix:20022883
EAN:7320760086148




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 12-24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,49 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E225 UNC 12-24
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE NO12 UNC E225 DROIT 2B HSCO
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 12-24 |
| Diameter schroefdraad | 5,49 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,49 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 12-24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | vierkantantrieb (4,9 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,98 excl. BTW
/ stuk
€ 35,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen