COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100AA-M8 C145
Rubix:A0449148
Fabrikant:6967119
EAN:7323220749249
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm8 x 1,25 (coarse, din 371/ansi)
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100AA-M8 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8 x 1,25 (coarse, din 371/ansi)
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat8,0772 mm
Aansluiting5,69 mm
Diepte schroefdraad18,9 mm
Bekledingfen
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraaddin 371/ansi
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6h
Type schachttap shank ansi-inch: 0.318 x 0.238
24,75 excl. BTW
/ stuk
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen