PROTOTYP MACHINETAP PM TICN DIN371 DL 2021616-M3

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:2021616-M3
Rubix:20491049
Fabrikant:5075939
EAN:4042446113124
PROTOTYP MACHINETAP PM TICN DIN371 DL 2021616-M3

Technische samenvatting

Schroefdraadm3 x 0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM TICN DIN371 DL 2021616-M3


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2021616-M3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3 x 0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat2,7 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Bekledingticn (ticn)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm3 x 0,5
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantie6hx
Type schachtrechte/cilindrische schacht met vierkante aandrijving
39,15 excl. BTW
/ stuk
47,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen