Referenties
Sandvik Coromant:T300-SM100DA-M2 D115
Rubix:A0448819
Fabrikant:7382684
EAN:7323222268366


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DA-M2 D115
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m2 x 0,40 |
| Aantal windingen per inch | 63,5 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | cilindrische bevestigingsboring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,12 excl. BTW
/ stuk
€ 50,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen