COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101JB-M16X150P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PM101JB-M16X150P1PM
Rubix:A0449213
Fabrikant:8057410
EAN:7323225963008
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101JB-M16X150P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadmf16x1,5 (p1pm)
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101JB-M16X150P1PM


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmf16x1,5 (p1pm)
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter13 mm
Diameter handvat12,5 mm
Aansluiting10 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingpvd tialn
Totale lengte95 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadmf16x1,5 (p1pm)
Aantal windingen per inch16,93
131,82 excl. BTW
/ stuk
159,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen