PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:N20516-M4
Rubix:20492546
Fabrikant:6476087
EAN:4042446248055

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20516-M4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,3 |
| Tolerantie | iso 2/6h |
| Type schacht | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,23 excl. BTW
/ stuk
€ 32,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen