COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M8 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM101JA-M8 P1PM
Rubix:A0448914
Fabrikant:8056592
EAN:7323225957854
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M8 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm8 x 1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M8 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8 x 1,25
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Schroefdraadm8 x 1,25
Aantal windingen per inch20,32
54,13 excl. BTW
/ stuk
65,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen