COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DS-1/4 D115

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-SM100DS-1/4 D115
Rubix:A0448799
Fabrikant:7382709
EAN:7323222268618
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DS-1/4 D115

Technische samenvatting

Schroefdraadegunjf 1/4-28
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DS-1/4 D115


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadegunjf 1/4-28
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,6 mm
Diameter handvat8 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingpvd alcrn
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadegunjf 1/4-28
Aantal windingen per inch28
Tolerantie3b (din 2184-1)
63,10 excl. BTW
/ stuk
76,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen