PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 4H BL P20509-M10

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P20509-M10
Rubix:A0310418
Fabrikant:6244450
EAN:4042446235857
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 4H BL P20509-M10

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 4H BL P20509-M10


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20509-M10

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10x1,5
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,5 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad39 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm10x1,5
Tolerantieiso1/4h
Type schachtparallelle schacht
52,88 excl. BTW
/ stuk
63,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen