Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DA-M8 B125
Rubix:A0447945
Fabrikant:8248834
EAN:7323226762853


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DA-M8 B125
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,75 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m8x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,45 excl. BTW
/ stuk
€ 39,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen