COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M16 B145

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M16 B145
Rubix:A0448065
Fabrikant:8248756
EAN:7323226762075
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M16 B145

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M16 B145


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x2
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingfen
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm16x2
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
74,49 excl. BTW
/ stuk
90,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen