Referenties
Sandvik Coromant:T300-SM100DA-M5 D115
Rubix:A0448814
Fabrikant:7382693
EAN:7323222268458


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SM100DA-M5 D115
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Schroefdraad | m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,16 excl. BTW
/ stuk
€ 54,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen