COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M2.5 C145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DA-M2.5C145
Rubix:A0450337
Fabrikant:6635000
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M2.5 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadm2,5
Diameter schroefdraad2,5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DA-M2.5 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm2,5
Diameter schroefdraad2,5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Schroefhoek0 °
Schroefdraadm2,5
27,90 excl. BTW
/ stuk
33,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen