COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M16 P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-PM101JA-M16 P1PM
Rubix:A0448918
Fabrikant:8056595
EAN:7323225957885
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M16 P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm16×2,0
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM101JA-M16 P1PM


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16×2,0
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad20 mm
Totale lengte95 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm16×2,0
Aantal windingen per inch12,7
120,90 excl. BTW
/ stuk
146,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen