DORMER HSS MACHINETAP E538 BSF 5/16 BLUE

Machinetappen E538

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5385/16BLUE
Rubix:20028140
EAN:7320760202142
DORMER HSS MACHINETAP E538 BSF 5/16 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadbsf 5/16
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typebritse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E538 BSF 5/16 BLUE


HSS Machinetap voor BSF schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadbsf 5/16
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typebritse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat6,3 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte72 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadbsf 5/16 x 22
Aantal windingen per inch22
Tolerantiemedium
Type schachtvierkant schacht
34,97 excl. BTW
/ stuk
42,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen