Referenties
Sandvik Coromant:T200-MM101JA-M16 B145
Rubix:A0448300
Fabrikant:8248630
EAN:7323226760811


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM101JA-M16 B145
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Schroefhoek | 3 ° |
| Bekleding | fen |
| Schroefdraad | m16 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,63 excl. BTW
/ stuk
€ 81,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen