PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN376 20460-M20
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20460-M20
Rubix:20492328
Fabrikant:5076594
EAN:4042446011291

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN376 20460-M20
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20460-M20
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (helder) |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m20 x 2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,50 excl. BTW
/ stuk
€ 125,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen